ハーフェレ
ハーフェレの ねじ
ハーフェレの 小ねじ
ハーフェレの (+)超低頭ねじ
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76969455
品番
022.35.207
参考基準価格(税別)
¥969
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
長さL(mm)
20
用途
ハンドルの固定
仕様
コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
ねじ径
M4
頭部形状
平
仕上
亜鉛メッキ
ヘッド径(Φmm)
10
穴の形状
十字