ホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5000個) 注文コード 76969875 品番 022.45.234
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付

長さL(mm)23 ねじ径M4 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途ハンドルの固定 仕様コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付 タイプオルガボックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする