ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
ネジ込みスリーブ ドライバー溝付
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76970049
品番
030.00.100
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
長さL(mm)
8
めねじサイズ
M4
スリーブ径(Φmm)
5.5
外径(Φmm)
8
取付
ドライバータイプ:マイナス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ネジの引き抜き強度強化
種別
鬼目ナット