ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
ネジ込みスリーブ ドライバー溝付
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76970067
品番
030.00.208
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
長さL(mm)
10
めねじサイズ
M5
スリーブ径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
取付
ドライバータイプ:マイナス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ネジの引き抜き強度強化
種別
鬼目ナット