ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
HS ベッドコネクター 鬼目ナット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76970085
品番
030.00.315
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
M6用のスチールブッシュです。下穴Φ12 深さ13mm、
長さL(mm)
13
めねじサイズ
M6
スリーブ径(Φmm)
9
外径(Φmm)
12
取付
ドライバータイプ:マイナス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
種別
鬼目ナット