ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
ネジ込みスリーブ つばなし
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
ねじ径
M4
注文コード
76970137
品番
030.07.042
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
長さL(mm)
10
ねじ径
M4
ボルト径寸法(Φmm)
6
頭径(Φmm)
8
外径(Φmm)
8
取付
ドライバータイプ:六角レンチ(SW4)
仕上
素地
材質
スチール
用途
ネジの引き抜き強度強化
タイプ
ねじり