ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
ネジ込みスリーブ つば付
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
ねじ径
M6
注文コード
76970207
品番
030.10.861
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
長さL(mm)
10
ねじ径
M6
ボルト径寸法(Φmm)
7.5
頭径(Φmm)
12
外径(Φmm)
10
取付
ドライバータイプ:六角レンチ(SW6)
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ネジの引き抜き強度強化