ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
マキシフィックス連結ボルト S35 ネジ込みスリーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
ねじ径
M8
注文コード
76970304
品番
030.10.585
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マキシフィックス用のボルトです。
長さL(mm)
17
ねじ径
M8
下穴径(Φmm)
10
取付
ドライバータイプ:六角レンチ
仕上
イエロークロメート
材質
スチール
用途
ノックダウン家具