ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
ネジ込みスリーブ スチールバネ付
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76970313
品番
030.11.008
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
ねじ径
M8
取付
ドライバータイプ:六角レンチ
仕上
亜鉛メッキ
材質
亜鉛合金
用途
ネジの引き抜き強度強化