ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
Tナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
ねじ径
M4
仕上
素地
注文コード
76970329
品番
031.00.249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,510
この商品は
ねじ径・仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
ねじ径
M4
長さL(mm)
7
スリーブ径(Φmm)
5
外径(Φmm)
15
ツバ厚(mm)
k:0.8
仕上
素地
材質
スチール
用途
ネジの引き抜き強度強化