ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
Tナット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
ねじ径
M6
仕上
素地
注文コード
76970347
品番
031.00.267
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
ねじ径
M6
長さL(mm)
7.8
スリーブ径(Φmm)
7.4
外径(Φmm)
19
ツバ厚(mm)
k:1.1
仕上
素地
材質
スチール
用途
ネジの引き抜き強度強化