ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
Tナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
ねじ径
M5
仕上
亜鉛メッキ
注文コード
76970374
品番
031.00.446
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
ねじ径
M5
長さL(mm)
7
スリーブ径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
17
ツバ厚(mm)
k:1
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ネジの引き抜き強度強化