ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
Tナット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
ねじ径
M10
仕上
亜鉛メッキ
注文コード
76970408
品番
031.00.490
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
ねじ径
M10
長さL(mm)
11
スリーブ径(Φmm)
11.3
外径(Φmm)
25
ツバ厚(mm)
k:1.3
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ネジの引き抜き強度強化