ラフィックス連結ボルト S20 M6拡張ダボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様アクリルペレット内蔵 注文コード76970496 品番039.00.061
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ミニフィックス用の拡張ダボです。

長さL(mm)12 下穴径(Φmm)8 仕上素地 材質真鍮 用途ミニフィックスボルトの受け 仕様アクリルペレット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする