ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
ラフィックス連結ボルト S20 M4接着ダボ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76970523
品番
039.33.033
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
M4に対応した接着ダボです。
長さL(mm)
13
下穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
11
仕上
自然色
材質
PA
用途
ノックダウン家具