ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
ラフィックス連結ボルト S20 M4接着ダボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76970557
品番
039.33.239
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
M4に対応した接着ダボです。
長さL(mm)
10
下穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
11
仕上
自然色
材質
PA
用途
ノックダウン家具