ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
HS ベッドコネクター 接着ダボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76970575
品番
039.33.266
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニフィックス用の拡張ダボです。
長さL(mm)
11
下穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
11
仕上
自然色
材質
PA
用途
ミニフィックスボルトの受け