ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
ラフィックス連結ボルト S20 M6連続ストリップ拡張ダボ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(108個)
注文コード
76970618
品番
039.35.064
参考基準価格(税別)
¥1,232
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ミニフィックス用の拡張ダボです。
長さ(mm)
13
ねじ径
M6
下穴径(Φmm)
10
仕上
自然色
材質
PA
用途
ミニフィックスボルトの受け
仕様
12 個つなぎ射出成型品