ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76970645
品番
042.98.033
参考基準価格(税別)
¥913
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
長さ(mm)
9.5
下穴径(Φmm)
5
仕上
自然色
材質
プラスチック
用途
ネジの引き抜き強度強化