ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 スリーブ片
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76970663
品番
042.98.060
参考基準価格(税別)
¥877
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
長さ(mm)
11
下穴径(Φmm)
5
仕上
自然色
材質
プラスチック
用途
ネジの引き抜き強度強化
仕様
20個つなぎ射出成型品