ハーフェレ
ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン
ハーフェレの プラグ・キャップ
ハーフェレの TS穴隠し
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 12mm用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
76970697
品番
045.00.332
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
穴を隠すカバーキャップ、
下穴径(Φmm)
12
取付
めくら穴に押し込み取付け用
色
黒
材質
プラスチック
用途
穴隠し