ハーフェレ
ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン
ハーフェレの プラグ・キャップ
ハーフェレの TS穴隠し
カバーキャップ 下穴Φ6mm用
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76970794
品番
045.00.358
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
下穴Φ6 深さ4mmに適したキャップです。壁面キャビネット用
下穴径(Φmm)
6
取付
めくら穴に押し込み取付け用
色
ビーチ色
材質
プラスチック
用途
穴隠し
注意
※100個単位でご注文ください。