ハーフェレ
ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン
ハーフェレの プラグ・キャップ
ハーフェレの TS穴隠し
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 8.5mm用
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
76970898
品番
045.00.529
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
穴を隠すカバーキャップ、
下穴径(Φmm)
8.5
取付
めくら穴に押し込み取付け用
色
ライトグレー
材質
プラスチック
用途
穴隠し