ハーフェレ
ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン
ハーフェレの プラグ・キャップ
ハーフェレの TS穴隠し
カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕上
ブラウン
注文コード
76970959
品番
045.01.115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥544
この商品は
仕上・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
直径(Φmm)
15
取付
ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス
仕上
ブラウン
材質
プラスチック
用途
コンフィルマートのネジ隠し
注意
※製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。