ハーフェレ
ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン
ハーフェレの プラグ・キャップ
ハーフェレの TS穴隠し
カバーキャップ プラスチック PZ2プラス皿頭用
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76971038
品番
045.03.020
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
直径(Φmm)
12
取付
取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス
仕上
パイン、RAL 1034 のイメージ
材質
プラスチック
用途
ネジ頭の隠し