カバーキャップ センターホールΦ 2.5mm用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード76971144 品番045.04.620
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥544 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別) アウトレット
¥479159

ホスパスクリューPZに対応したネジ頭を隠すカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ

直径(Φmm)12 仕上チェリーウッド色 材質プラスチック 用途ネジ隠し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする