ハーフェレ
ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン
ハーフェレの プラグ・キャップ
ハーフェレの TS穴隠し
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 プラスチック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
仕上
ダークブラウン
注文コード
76971153
品番
045.20.102
参考基準価格(税別)
¥1,705
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴を隠すカバーキャップ、
下穴径(Φmm)
5
取付
めくら穴に押し込み取付け用
仕上
ダークブラウン
材質
プラスチック
用途
穴隠し