カバーキャップ 接着固定用 プラスチック

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 仕上クロームメッキ 注文コード76971257 品番045.23.250
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー

直径(Φmm)13 取付接着固定(両面接着テープ) 仕上クロームメッキ 材質プラスチック 用途ネジ頭の隠し 厚さ(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする