ハーフェレ
ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン
ハーフェレの プラグ・キャップ
ハーフェレの TS穴隠し
カバーキャップ 接着固定用 プラスチック
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
仕上
クロームメッキ
注文コード
76971318
品番
045.23.270
参考基準価格(税別)
¥246
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
直径(Φmm)
16
取付
接着固定(両面接着テープ)
仕上
クロームメッキ
材質
プラスチック
用途
ネジ頭の隠し
厚さ(mm)
0.5