ハーフェレ
ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン
ハーフェレの プラグ・キャップ
ハーフェレの TS穴隠し
カバーキャップ 接着固定用 天然木
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(52個)
注文コード
76971363
品番
045.24.100
参考基準価格(税別)
¥1,716
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
直径(Φmm)
14
取付
接着固定(両面接着テープ)
仕上
メープル 天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有
材質
メープル
用途
ネジ頭の隠し
仕様
サンディングや着色、表面処理可能
厚さ(mm)
0.5