カバーキャップ 接着固定用 天然木

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(52個) 注文コード 76971379 品番 045.24.400
参考基準価格(税別)¥1,716 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー

直径(Φmm)14 取付接着固定(両面接着テープ) 仕上オーク 天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有 材質オーク 用途ネジ頭の隠し 仕様サンディングや着色、表面処理可能 厚さ(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする