ハーフェレ
ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン
ハーフェレの プラグ・キャップ
ハーフェレの TS穴隠し
カバーキャップ 接着固定用 天然木
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
仕上
アッシュ 天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有
注文コード
76971476
品番
045.26.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,706
この商品は
仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
直径(Φmm)
18
取付
接着固定(両面接着テープ)
仕上
アッシュ 天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有
材質
アッシュ
用途
ネジ頭の隠し
仕様
サンディングや着色、表面処理可能
厚さ(mm)
0.9