ハーフェレ
ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン
ハーフェレの プラグ・キャップ
ハーフェレの TS穴隠し
カバーキャップ 天然木 PZ2プラスまたはトルクスT15/20用
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76971625
品番
045.32.410
参考基準価格(税別)
¥85
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
ネジ頭を隠すためのキャップです。
直径(Φmm)
約13
仕上
未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有)
材質
オーク
用途
ネジ頭の隠し
仕様
着色や表面処理可能、PZ2プラスまたはトルクスT15/20用