ハーフェレ
ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン
ハーフェレの プラグ・キャップ
ハーフェレの TS穴隠し
カバーキャップ 天然木 PZ2プラスまたはトルクスT15/20用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アッシュ
注文コード
76971634
品番
045.32.510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
材質
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ頭を隠すためのキャップです。
直径(Φmm)
約13
仕上
未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有)
材質
アッシュ
用途
ネジ頭の隠し
仕様
着色や表面処理可能、PZ2プラスまたはトルクスT15/20用