ハーフェレ
ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン
ハーフェレの プラグ・キャップ
ハーフェレの TS穴隠し
カバーキャップ 天然木 押し込み用 下穴Φ 12mm用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76971695
品番
045.33.060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥134
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
穴を隠すカバーキャップ、
下穴径(Φmm)
12
取付
めくら穴に押し込み取付け用
仕上
未処理
材質
パイン
用途
穴隠し
仕様
サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能