ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
拡張ダボ M4 真鍮 差し込み 下穴Φ5mm 用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76971844
品番
051.45.004
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
長さL(mm)
8
ねじ径
M4
下穴径(Φmm)
5
仕上
素地
材質
真鍮
用途
ノックダウン家具