ハーフェレ
スクリューフック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
76971887
品番
057.05.905
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
吊り金具用の壁に固定するフックです。
用途
吊り金具
長さL(mm)
50
ねじ径d(Φmm)
5.2
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
仕上
亜鉛メッキ