曜日別特売
100.43.006 家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm ハーフェレ 76972009

100.43.006 家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm ハーフェレ 76972009
100.43.006 家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm ハーフェレ 76972009
100.43.006 家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm ハーフェレ 76972009
100.43.006 家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm ハーフェレ 76972009

家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)290
内容量1個注文コード76972009品番100.43.006
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法A(mm)290寸法B(mm)35寸法C(mm)260仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)セット内容ベース2個付キャビネット幅(mm)400仕様固定用めねじ脚付、四角ベース、ベースは芯ズレ、 2 つのハンドルデザインが可能、脚2本種別ベース付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする