ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76972158
品番
100.44.003
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
172
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
160
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
用途
家具の扉や引出し
仕様
四角座
種別
ベース付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。