ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
204
108
140
172
204
236
300
332
460
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76972167
品番
100.44.004
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
204
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
192
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
四角座
種別
ベース付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。