ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 100.66タイプ フィンガープルハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76972289
品番
100.65.001
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
126
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
96
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
用途
家具の扉や引出し
仕様
中実形材
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。