ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル レザー 101.18タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76972553
品番
101.18.120
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
レザーの上質な手触りのハンドルです。
寸法(mm)
17×38
仕上
ハンドル:ブラウン ベース:クロームメッキ
材質
ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金
用途
家具の扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。