ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
インセットハンドル アルミニウム 103.74タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76972578
品番
103.74.704
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法(mm)
60×13
取付
取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。