ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル H1510 106.61タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76972919
品番
106.61.214
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
寸法A(mm)
212
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
192
寸法C1(mm)
160
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。