家具用ハンドル H1510 106.61タイプ Dハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)340 仕上クロームメッキ 注文コード76972928 品番106.61.217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,570
この商品は寸法A・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。

寸法A(mm)340 寸法B(mm)30 寸法C(mm)320 寸法C1(mm)288 仕上クロームメッキ 材質亜鉛合金 用途家具の扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする