ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル H1525 106.61タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973043
品番
106.61.059
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ビンデージ風のトレンドデザインハンドルです。
寸法A(mm)
332
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
320
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
注意
※意図的に使い込んだ風合いとしているため、個々に仕上がりが異なります。ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。