ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル H1525 106.61タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
172
仕上
クロームメッキ
注文コード
76973077
品番
106.61.254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,450
この商品は
寸法A・仕上
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ビンデージ風のトレンドデザインハンドルです。
寸法A(mm)
172
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
160
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
注意
※意図的に使い込んだ風合いとしているため、個々に仕上がりが異なります。ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。