ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973314
品番
106.62.715
参考基準価格(税別)
¥818
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
寸法A(mm)
144
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
128
仕上
白ラッカー塗装つや消し
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。