ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973409
品番
106.62.426
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
様々なカラーを用意したデザインハンドルです。
寸法A(mm)
171
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
160
仕上
サテンブラック、使い込んだ風合い
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。