ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1710
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76973549
品番
106.62.906
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
寸法A(mm)
172
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
160
仕上
アンティーク調 錫メッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉や引出し
注意
※意図的に使い込んだ風合いに見える仕上げにしているので、ひとつひとつの風合いは異なります。取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。